{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 100 mm | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | frezowanie kątowe | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | BDMT 170408 | |
efektywna liczba ostrzy Zef | 6 | |
Liczba płytek skrawających | 24 | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 59 mm | |
długość całkowita Lges | 85 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 40 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | BD.. 1704 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 227655 100/6 | |
EAN / GTIN | 4960664579303 | |
Numer producenta | THN03956 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Głowice frezarskie jeżowe 90° MECH17 100/6 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
8 554,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
9 833,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ otworu uchwytu | 40 | 40 |
efektywna liczba ostrzy Zef | 6 | 6 |
Zastosowanie frezu | frezowanie kątowe | frezowanie odsadzeń |
chłodzenie wewnętrzne | nie | tak |
⌀ ostrzy DC | 100 | 100 |
Kąt ustawienia κ | 90 | 90 |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 59 | 81 |