{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 63 mm | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | frezowanie kątowe | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | BDMT 170408 | |
efektywna liczba ostrzy Zef | 4 | |
Liczba płytek skrawających | 12 | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 45 mm | |
długość całkowita Lges | 70 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 27 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | BD.. 1704 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 227655 63/4 | |
EAN / GTIN | 4960664579280 | |
Numer producenta | THN03952 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Głowice frezarskie jeżowe 90° MECH17, z otworem, ⌀ D / Zef.: 63/4mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 933,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
4 752,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
Wysokowydajne głowice frezarskie kątowe styczne 90° GARANT Power Tang, z otworem, ⌀ D / Zeff: 63/4mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
5 754,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Zastosowanie frezu | frezowanie kątowe | Frez do narożników; Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | frezowanie odsadzeń |
długość całkowita Lges | 70 mm | 72 mm | 65 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | BD.. 1704 | AP.. 1805.. | LO.. 130708 |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem | z otworem |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 45 mm | 55 mm | 47 mm |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |