{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Tang | |
⌀ ostrzy DC | 50 mm | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | frezowanie odsadzeń | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
efektywna liczba ostrzy Zef | 4 | |
Liczba płytek skrawających | 20 | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 59 mm | |
długość całkowita Lges | 80 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 27 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | LO.. 130708 | |
śruby mocujące | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 215126 50/4 | |
EAN / GTIN | 4045197861498 | |
Numer producenta | 215126 50/4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wysokowydajne głowice frezarskie kątowe styczne 90° GARANT Power Tang, z otworem, ⌀ D / Zeff: 50/4mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
6 166,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 934,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
5 128,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ otworu uchwytu | 27 mm | 22 mm | 22 mm |
Zastosowanie frezu | frezowanie odsadzeń | Frez do narożników; Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | frezowanie odsadzeń |
długość całkowita Lges | 80 mm | 50 mm | 55 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | LO.. 130708 | AP.. 1805.. | AP.. 1335.. |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 59 mm | 28 mm | 39,5 mm |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |