Wysokowydajne głowice frezarskie kątowe styczne 90° GARANT Power Tang z dużą podziałką 20/2 mm

Nr art.: 215950 20/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: frezowanie odsadzeń
  • Podziałka ostrzy: nierówne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Power Tang
    ⌀ ostrzy DC 20 mm
    Liczba ostrzy Z 2
    wykonanie chwytu chwyt Weldon
    Kąt ustawienia κ 90 stopni
    Zastosowanie frezu frezowanie odsadzeń
    Podziałka ostrzy nierówne
    chłodzenie wewnętrzne tak
    Wymiana narzędzi PowerCard
    maksymalna głębokość skrawania ap maks. 8 mm
    Długość wysięgu L1 30 mm
    długość całkowita Lges 101 mm
    ⌀ chwytu Ds h6 20 mm
    pasująca wymienna płytka skrawająca LO.U0904..
    śruby mocujące 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
    Rodzaj produktu Głowice jeżowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 215950 20/2
    EAN / GTIN 4045197939807
    Numer producenta 215950 20/2

    Opis

    Wykonanie:

    Maksymalna sztywność dzięki stycznie ustawionym płytkom skrawającym.
    Duży posuw pozwala uzyskać dużą objętość wiórów skrawanych w jednostce czasu z powodu optymalnej sztywności płytek skrawających w kierunku działania siły skrawania.

    Wskazówka:

    Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, wielk. 1,2 z grotem nr 674252, wielk. 8 IP.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Z tej samej serii "Power Tang" Zobacz wszystkie

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka