LOEU 090408 TR-M UNI

Nr art.: 215996 UNI
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    127,97  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    106,66  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej LOEU090408 TR-M
typ UNI
promień naroża 0,8 mm
Gatunek HB735
Materiał ostrza HM
liczba wymian/ostrzy 4
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 215996 UNI
EAN / GTIN 4045197938169

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
220
Stal < 750 N/mm²
P
175
Stal < 900 N/mm²
P
145
Stal < 1100 N/mm²
P
110
Stal < 1400 N/mm²
P
75
Stal INOX < 900 N/mm²
M
120
Stal INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
45
żeliwo szare (sferoidalne)
K
220
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,3×D / ap = 4,5mm

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe