• Szanowni Klienci, 31 grudnia br. biuro Hoffmann Group Perschmann jest czynne do godz. 13:00. Życzymy szczęśliwego Nowego Roku 2025!

Płytka skrawająca frezowa LOEU 090408 TR-M, do GARANT Power Tang, HB7525, Typ: ST900

Nr art.: 215980 ST900
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    129,18  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    107,68  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
2 169 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej LOEU090408 TR-M
typ ST900
promień naroża 0,8 mm
Gatunek HB7525
Materiał ostrza HM
posuw fz 0,11 mm
liczba wymian/ostrzy 4
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 215980 ST900
EAN / GTIN 4045197937988
Numer producenta 215980 ST900
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
280
Stal < 750 N/mm²
P
210
Stal < 900 N/mm²
P
175
Stal < 1100 N/mm²
P
145
Stal < 1400 N/mm²
P
100
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,3×D / ap = 4,5 mm