{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Softcut® | |
⌀ ostrzy DC | 50 mm | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | frezowanie odsadzeń | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | MTC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
efektywna liczba ostrzy Zef | 4 | |
Liczba płytek skrawających | 16 | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 39,5 mm | |
długość całkowita Lges | 55 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 22 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | AP.. 1335.. | |
śruby mocujące | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 215579 50/4 | |
EAN / GTIN | 4045197455338 | |
Numer producenta | 215579 50/4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Frezy kątowe 90° GARANT Softcut, z otworem, ⌀ D / Zef.: 50/4mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
5 106,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 921,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
Wysokowydajne głowice frezarskie kątowe styczne 90° GARANT Power Tang, z otworem, ⌀ D / Zeff: 50/4mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
6 139,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba płytek skrawających | 16 | 8 | 20 |
efektywna liczba ostrzy Zef | 4 | 4 | 4 |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | AP.. 1335.. | AP.. 1805.. | LO.. 130708 |
⌀ ostrzy DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | 90 stopni | 90 stopni |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 39,5 mm | 28 mm | 59 mm |