{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 50 mm | |
Liczba ostrzy Z | 5 | |
wykonanie chwytu | chwyt walcowy | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 10 mm | |
Długość wysięgu L1 | 50 mm | |
długość całkowita Lges | 150 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 44 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 94 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 98 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,27 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 43 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | 5 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 227300 50/5L | |
EAN / GTIN | 4960664460960 | |
Numer producenta | THN03225 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |