{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 25 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | chwyt walcowy | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 10 mm | |
Długość wysięgu L1 | 32 mm | |
długość całkowita Lges | 120 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 44 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 48 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,64 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 18 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | 5 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 227300 25/3 | |
EAN / GTIN | 4960664396108 | |
Numer producenta | THN03183 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frezy 90° MEC11T 25/3 mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 309,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 754,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość wysięgu L1 | 32 | 30 |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | 5 | LO.U0904.. |
wykonanie chwytu | chwyt walcowy | Trzpień walcowy |
⌀ ostrzy DC | 25 | 25 |
Kąt ustawienia κ | 90 | 90 |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |