Frezy 90° MEC11T 30/4L mm

Nr art.: 227300 30/4L
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 30 mm
Liczba ostrzy Z 4
wykonanie chwytu chwyt walcowy
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe
chłodzenie wewnętrzne tak
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 10 mm
Długość wysięgu L1 32 mm
długość całkowita Lges 130 mm
⌀ chwytu Ds h6 25 mm
⌀ D3 24 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 54 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 58 mm
Kąt rampingu αmaks. 0,5 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 23 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca 5
śruba mocująca płytki obracane 229708 (T8; 1,2 Nm)
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 227300 30/4L
EAN / GTIN 4960664396122
Numer producenta THN03196

Opis

Opis:

Frezy typu MEC11T o większej stabilności dzięki mniejszej liczbie ostrzy niż we frezach MECX. Umożliwia to stosowanie większego posuwu na ząb.