Frezy 90° MEC11T, chwyt walcowy, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 24/3Lmm

Nr art.: 227300 24/3L
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 24 mm
Liczba ostrzy Z 3
wykonanie chwytu chwyt walcowy
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe
chłodzenie wewnętrzne tak
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 10 mm
Długość wysięgu L1 29 mm
długość całkowita Lges 120 mm
⌀ chwytu Ds h6 20 mm
⌀ D3 18 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 42 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 46 mm
Kąt rampingu αmaks. 0,67 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 17 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca 5
śruba mocująca płytki obracane 229708 (T8; 1,2 Nm)
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 227300 24/3L
EAN / GTIN 4960664460953
Numer producenta THN03179

Opis

Opis:

Frezy typu MEC11T o większej stabilności dzięki mniejszej liczbie ostrzy niż we frezach MECX. Umożliwia to stosowanie większego posuwu na ząb.