Frezy 90° MEC11T 18/2L mm

Nr art.: 227300 18/2L
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ ostrzy DC 18 mm
    Liczba ostrzy Z 2
    wykonanie chwytu chwyt walcowy
    Kąt ustawienia κ 90 stopni
    Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe
    chłodzenie wewnętrzne tak
    maksymalna głębokość skrawania ap maks. 10 mm
    Długość wysięgu L1 23 mm
    długość całkowita Lges 100 mm
    ⌀ chwytu Ds h6 16 mm
    ⌀ D3 12 mm
    Frez obiegowy ⌀ Dmin. 30 mm
    Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 34 mm
    Kąt rampingu αmaks. 1,04 stopni
    Długość rampingu dla αmaks. 11 mm
    pasująca wymienna płytka skrawająca 5
    śruba mocująca płytki obracane 229708 (T8; 1,2 Nm)
    Rodzaj produktu Głowice jeżowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 227300 18/2L
    EAN / GTIN 4960664396054
    Numer producenta THN03158

    Opis

    Opis:

    Frezy typu MEC11T o większej stabilności dzięki mniejszej liczbie ostrzy niż we frezach MECX. Umożliwia to stosowanie większego posuwu na ząb.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka