{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 17 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
kształt chwytu | chwyt walcowy | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 6 mm | |
Długość wysięgu L1 | 20 mm | |
długość całkowita Lges | 100 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 31 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 32 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,88 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 13 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | 5 | |
Śruby do mocowania płytek | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 227100 17/3L | |
EAN / GTIN | 4960664462780 | |
Numer producenta | THN03619 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |