{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 12 mm | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
wykonanie chwytu | chwyt walcowy | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 6 mm | |
Długość wysięgu L1 | 18 mm | |
długość całkowita Lges | 80 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 12 mm | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 21 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 22 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 1,43 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 8 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | 5 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229706 (T6; 0,45 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 227100 12/2 | |
EAN / GTIN | 4960664462742 | |
Numer producenta | THN03606 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frezy 90° MECX 12/2 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 004,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 376,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | 5 | AP.. 0602.. |
wykonanie chwytu | chwyt walcowy | chwyt walcowy |
Kąt ustawienia κ | 90 | 90 |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 21 | 22 |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 22 | 22 |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |