{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 20 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
wykonanie chwytu | chwyt walcowy | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 6 mm | |
Długość wysięgu L1 | 20 mm | |
długość całkowita Lges | 110 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 37 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 38 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,72 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 16 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | 5 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 227100 20/4L | |
EAN / GTIN | 4960664462803 | |
Numer producenta | THN03627 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Frezy 90° MECX 20/4L mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 579,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 935,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 4 | 4 |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne ;Ramping ;frezowanie kątowe | Frezowanie cyrkulacyjne ;Ramping ;frezowanie kątowe |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
wykonanie chwytu | chwyt walcowy | chwyt walcowy |
⌀ ostrzy DC | 20 | 20 |
⌀ D3 | 17 | 18 |
Długość rampingu dla αmaks. | 16 | 16,85 |