{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 16 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | chwyt walcowy | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 6 mm | |
Długość wysięgu L1 | 20 mm | |
długość całkowita Lges | 100 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 29 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 30 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,95 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 12 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | 5 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 227100 16/3 | |
EAN / GTIN | 4960664462766 | |
Numer producenta | THN03614 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frezy 90° MECX 16/3 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 383,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 577,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 498,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość wysięgu L1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | 90 stopni | 90 stopni |
⌀ D3 | 13 mm | 14 mm | 14 mm |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 29 mm | 30 mm | 30 mm |
Długość rampingu dla αmaks. | 12 mm | 12,85 mm | 12,85 mm |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |