Frezy 90° MECX 26/5L mm

Nr art.: 227100 26/5L
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 26 mm
Liczba ostrzy Z 5
wykonanie chwytu chwyt walcowy
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe
chłodzenie wewnętrzne tak
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 6 mm
Długość wysięgu L1 25 mm
długość całkowita Lges 120 mm
⌀ chwytu Ds h6 25 mm
⌀ D3 23 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 49 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 50 mm
Kąt rampingu αmaks. 0,52 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 22 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca 5
śruba mocująca płytki obracane 229707 (T6; 0,45 Nm)
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 227100 26/5L
EAN / GTIN 4960664462896
Numer producenta THN03655

Opis

Opis:

lepsza wydajność, również przy niestabilnych warunkach obróbki, dzięki gęstej podziałce. Mniejsze siły skrawania i duża stabilność, ograniczona skłonność do wibracji. Umożliwia wykonywanie większej liczby operacji, jak frezowanie odsadzeń, skosów itp.