{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HELI3MILL | |
⌀ ostrzy DC | 25 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
wykonanie chwytu | chwyt walcowy | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Ramping | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Długość wysięgu L1 | 25 mm | |
długość całkowita Lges | 120 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 21 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 46,4 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 49 mm | |
Frez obiegowy ap | 3,4 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 2,9 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 159,9 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | TP..1003.. | |
oznaczenie producenta | HM390 ETP D25-4-C25-10 | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 226480 25/4 | |
EAN / GTIN | 7291075314052 | |
Numer producenta | 3328006 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Głowice kątowe HELI3MILL, chwyt walcowy, ⌀ DC / liczba ostrzy Z: 25/4mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 821,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 629,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 861,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita Lges | 120 mm | 180 mm | 170 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | TP..1003.. | AP.. 1335.. | XNEX 040308 |
wykonanie chwytu | chwyt walcowy | chwyt walcowy | chwyt walcowy |
⌀ ostrzy DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | 90 stopni | 90 stopni |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |