{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 42 mm | |
Liczba ostrzy Z | 7 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
⌀ D3 | 35 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 1 mm | |
długość całkowita Lges | 40 mm | |
gwint uchwytu M | M16 | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 77 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 82 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,52 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 33,3 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | LOGU 0303.. | |
śruba mocująca płytki obracane | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 221960 42/7 | |
EAN / GTIN | 2050001929969 | |
Numer producenta | TX781476 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wysokowydajne frezy MFH mini 42/7 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 053,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 980,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 7 | 7 |
gwint uchwytu M | M16 | M16 |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne ;Ramping ;Wcinanie | Ramping ;Frezowanie cyrkulacyjne ;Wcinanie |
wykonanie chwytu | z gwintem | z gwintem |
⌀ D3 | 35 | 36 |
Kąt rampingu αmaks. | 0,52 | 0,58 |
Długość rampingu dla αmaks. | 33,3 | 34,4 |