Wysokowydajne frezy MFH mini 32/6 mm

Nr art.: 221960 32/6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie
  • Strategia skrawania: HPC
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 32 mm
Liczba ostrzy Z 6
wykonanie chwytu z gwintem
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie
Strategia skrawania HPC
chłodzenie wewnętrzne tak
⌀ D3 25 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 1 mm
długość całkowita Lges 40 mm
gwint uchwytu M M16
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 57 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 62 mm
Kąt rampingu αmaks. 0,74 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 23,3 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca LOGU 0303..
śruba mocująca płytki obracane 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 221960 32/6
EAN / GTIN 4960664741151
Numer producenta THN07524

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Wkładki

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka