{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 20 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
⌀ D3 | 13 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 1 mm | |
długość całkowita Lges | 30 mm | |
gwint uchwytu M | M10 | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 33 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 38 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 1,52 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 11,3 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | LOGU 0303.. | |
śruba mocująca płytki obracane | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 221960 20/4 | |
EAN / GTIN | 4960664741076 | |
Numer producenta | THN07508 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wysokowydajne frezy MFH mini, z gwintem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 20/4mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 376,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 265,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 4 | 4 |
długość całkowita Lges | 30 mm | 30 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | LOGU 0303.. | CPHX 0602.. |
Strategia skrawania | HPC | HPC |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 1 mm | 2,5 mm |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) |