{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 32 mm | |
Liczba ostrzy Z | 5 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
⌀ D3 | 25 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 1 mm | |
długość całkowita Lges | 40 mm | |
gwint uchwytu M | M16 | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 57 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 62 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,74 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 23,3 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | LOGU 0303.. | |
śruba mocująca płytki obracane | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 221960 32/5 | |
EAN / GTIN | 4960664741144 | |
Numer producenta | THN07522 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wysokowydajne frezy MFH mini, z gwintem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 32/5mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 641,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 351,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1569,31 PLN
1 155,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 5 | 5 | 5 |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
wykonanie chwytu | z gwintem | z gwintem | z gwintem |
Strategia skrawania | HPC | HPC | HPC |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Kąt rampingu αmaks. | 0,74 stopni | 0,95 stopni | 0,82 stopni |
Długość rampingu dla αmaks. | 23,3 mm | 18 mm | 24,4 mm |