{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 25 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
⌀ D3 | 18 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 1 mm | |
długość całkowita Lges | 35 mm | |
gwint uchwytu M | M12 | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 43 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 48 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 1,05 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 16,3 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | LOGU 0303.. | |
śruba mocująca płytki obracane | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 221960 25/4 | |
EAN / GTIN | 4960664741106 | |
Numer producenta | THN07514 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wysokowydajne frezy MFH mini 25/4 mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 455,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 361,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
gwint uchwytu M | M12 | M12 |
długość całkowita Lges | 35 | 35 |
⌀ ostrzy DC | 25 | 25 |
⌀ D3 | 18 | 19 |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 48 | 48 |
Kąt rampingu αmaks. | 1,05 | 1,15 |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) |