Płytki frezarskie do gwintów 11-7

Nr art.: 218131 11-7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba zwojów na cal Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt boku zarysu gwintu: 55
  • kierunek skrawania: prawe i lewe

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    skok gwintu 2,309 mm
    Gatunek HB7720
    Materiał ostrza HM
    Kąt boku zarysu gwintu 55 stopni
    wielk. płytki 11 mm
    posuw fz w stali < 1 100 N/mm2 0,05 mm
    posuw fz w stali INOX < 900 N/mm2 0,03 mm
    powłoka TiCN
    liczba zwojów na cal 7 - 11
    Liczba ostrzy Z 1
    Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne wewn.; zewn.
    odpowiednie do gwintów 7/8-11; 3/4-10; 7/8-9; 1-8
    kierunek skrawania prawe i lewe
    Rodzaj produktu frezowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 218131 11-7
    EAN / GTIN 4062406245375
    Numer producenta 218131 11-7

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    140
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    120
    Al > 10% Si:
    N
    80
    Stal < 500 N/mm²
    P
    120
    Stal < 750 N/mm²
    P
    110
    Stal < 900 N/mm²
    P
    100
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    80
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    60
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    70
    CuZn
    N
    120
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Rozmiar płytki 11.

    Zastosowanie:

    Do gwintów wewnętrznych i zewnętrznych 55° wg normy B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka