{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Zastosowanie przy rodzaju otworów | Otwór nieprzelotowy; Otwór przelotowy | |
kierunek skrawania | lewe i prawe | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
wielk. płytki | 11 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
gwint mocujący | M8 | |
⌀ czynna D | 20,75 mm | |
⌀ kołnierza D1 | 14,1 mm | |
długość całkowita Lges | 19,2 mm | |
Długość wysięgu L1 | 14 mm | |
L2 | 5,2 mm | |
śruba mocująca płytki obracane | 279810 4 (TX8; 1,02 Nm) | |
liczba rowków wiórowych | 2 | |
Rodzaj produktu | Frez do gwintów |
Numer artykułu | 218110 21 | |
EAN / GTIN | 4062406245221 | |
Numer producenta | 218110 21 |