Głowica frezu do gwintów, z gwintem, ⌀ D: 23mm

Nr art.: 218110 23
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
⌀ D (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Zastosowanie przy rodzaju otworów: Otwór nieprzelotowy; Otwór przelotowy
  • kierunek skrawania: lewe i prawe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zastosowanie przy rodzaju otworów Otwór nieprzelotowy; Otwór przelotowy
kierunek skrawania lewe i prawe
wykonanie chwytu z gwintem
chłodzenie wewnętrzne tak
wielk. płytki 11
Liczba ostrzy Z 2
gwint mocujący M10
⌀ czynna D 23,3 mm
⌀ kołnierza D1 18 mm
długość całkowita Lges 19,2 mm
Długość wysięgu L1 14 mm
L2 5,2 mm
śruba mocująca płytki obracane 279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
liczba rowków wiórowych 2
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 218110 23
EAN / GTIN 4062406245238
Numer producenta 218110 23

Opis

Zastosowanie:

  • Do dużych i głębokich gwintów.
  • Do walcowych gwintów wewnętrznych; inne płytki skrawające i oprawki na zamówienie.
  • Do otworów przelotowych i nieprzelotowych.
  • Uniwersalne zastosowanie do gwintów lewo- i prawoskrętnych.
  • Mała siła skrawania.