{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
skok gwintu | 1,588 mm | |
Gatunek | HB7720 | |
Materiał ostrza | HM | |
Kąt boku zarysu gwintu | 55 stopni | |
wielk. płytki | 11 mm | |
posuw fz w stali < 1 100 N/mm2 | 0,05 mm | |
posuw fz w stali INOX < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
powłoka | TiCN | |
liczba zwojów na cal | 12 - 16 | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | wewn.; zewn. | |
odpowiednie do gwintów | 1 5/8-16; 1 5/8-12 | |
kierunek skrawania | prawe i lewe | |
Rodzaj produktu | frezowania |
Numer artykułu | 218131 16-12 | |
EAN / GTIN | 4062406245368 | |
Numer producenta | 218131 16-12 |