Płytki frezarskie do gwintów, HB7720, liczba zwojów na cal: 48-16

Nr art.: 218131 48-16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba zwojów na cal Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt boku zarysu gwintu: 55
  • kierunek skrawania: prawe i lewe

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

skok gwintu 0,529 mm
Gatunek HB7720
Materiał ostrza HM
Kąt boku zarysu gwintu 55 stopni
wielk. płytki 11 mm
posuw fz w stali < 1 100 N/mm2 0,05 mm
posuw fz w stali INOX < 900 N/mm2 0,03 mm
powłoka TiCN
liczba zwojów na cal 16 - 48
Liczba ostrzy Z 1
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne wewn.; zewn.
odpowiednie do gwintów 1 3/8-26
kierunek skrawania prawe i lewe
Rodzaj produktu frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 218131 48-16
EAN / GTIN 4062406245351
Numer producenta 218131 48-16

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
140
aluminium (dające krótki wiór)
N
120
Al > 10% Si:
N
80
Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
110
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal < 1400 N/mm²
P
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
żeliwo szare (sferoidalne)
K
70
CuZn
N
120
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Rozmiar płytki 11.

Zastosowanie:

Do gwintów wewnętrznych i zewnętrznych 55° wg normy B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.