{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zagłębienia D | 53 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
ø minimalna dmin. | 36 mm | |
Długość wysięgu L1 | 140 mm | |
L3 | 110 mm | |
Zaprogramowany wymiar e | 9,05 mm | |
Długość całkowita L | 210 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 40 mm | |
wykonanie chwytu | Weldon | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | 260158 | |
śruby mocujące | 219848 (20IP; 5,5 Nm) | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacze frezujące |
Numer artykułu | 217180 53 | |
EAN / GTIN | 4045197465719 | |
Numer producenta | 217180 53 |