Pogłębiacze wsteczne 180° 20 mm

Nr art.: 217180 20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ pogłębiania D (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zagłębienia D 20 mm
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymiana narzędzi PowerCard
Liczba ostrzy Z 1
ø minimalna dmin. 13 mm
Długość wysięgu L1 67 mm
L2 52 mm
L3 45 mm
⌀ kołnierza D1 25 mm
Zaprogramowany wymiar e 3,8 mm
Długość całkowita L 117 mm
⌀ chwytu Ds h6 20 mm
wykonanie chwytu Whistle Notch
pasująca wymienna płytka skrawająca 260142
śruba mocująca płytki obracane 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Rodzaj produktu Pogłębiacze frezujące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 217180 20
EAN / GTIN 4045197196910
Numer producenta 217180 20

Opis

Wykonanie:

Jedno ostrze (z = 1).

Wskazówka:

Wymiar e = zaprogramowany wymiar (informacja na końcu strony).
Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT 211750, wielk. 1,2 z grotem nr674252, wielk. 8IP .