{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zagłębienia D | 15 mm | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
ø minimalna dmin. | 8,5 mm | |
Długość wysięgu L1 | 55 mm | |
L2 | 42 mm | |
L3 | 35 mm | |
⌀ kołnierza D1 | 25 mm | |
Zaprogramowany wymiar e | 3,55 mm | |
Długość całkowita L | 105 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 20 mm | |
kształt chwytu | Whistle Notch | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | 217185 UNI | |
Śruby do mocowania płytek | 219947 (TX7; 0,9 Nm) | |
kąt pogłębiania | 180 | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacze frezujące |
Numer artykułu |
217180 15
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4045197321589
Kopiuj |
|
Numer producenta |
217180 15
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |