{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zagłębienia D | 24 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
ø minimalna dmin. | 15 mm | |
Długość wysięgu L1 | 72 mm | |
L2 | 57 mm | |
L3 | 50 mm | |
⌀ kołnierza D1 | 25 mm | |
Zaprogramowany wymiar e | 4,8 mm | |
Długość całkowita L | 122 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 20 mm | |
wykonanie chwytu | Whistle Notch | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | 260142 | |
śruba mocująca płytki obracane | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacze frezujące |
Numer artykułu | 217180 24 | |
EAN / GTIN | 4045197196927 | |
Numer producenta | 217180 24 |