{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zagłębienia D | 40 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
ø minimalna dmin. | 25 mm | |
Długość wysięgu L1 | 123 mm | |
L2 | 103 mm | |
L3 | 95 mm | |
⌀ kołnierza D1 | 40 mm | |
Zaprogramowany wymiar e | 8,05 mm | |
Długość całkowita L | 183 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 32 mm | |
wykonanie chwytu | Whistle Notch | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | 260150 | |
śruba mocująca płytki obracane | 219844 (15IP; 3,0 Nm) | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacze frezujące |
Numer artykułu | 217180 40 | |
EAN / GTIN | 4045197281272 | |
Numer producenta | 217180 40 |