Wysokowydajne frezy 45° do fazowania 2 mm

Nr art.: 216460 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt sfazowania w ruchu powrotnym: 45
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wykonanie chwytu chwyt walcowy
Kąt sfazowania w ruchu powrotnym 45 stopni
Kąt ustawienia κ 45 stopni
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymiana narzędzi PowerCard
Liczba ostrzy Z 1
⌀ D 2 mm
maksymalna ⌀ sfazowania Dmaks. 8,5 mm
Długość wysięgu L1 20 mm
długość całkowita Lges 80 mm
⌀ chwytu Ds h6 10 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca SC.. 05T104
śruby mocujące 219828 (6IP; 0,6 Nm)
Rodzaj produktu Frez do fazowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 216460 2
EAN / GTIN 4045197482143
Numer producenta 216460 2

Opis

Zastosowanie:

Do efektywnej obróbki szczególnie małych sfazowań. Fazowanie współbieżne i przeciwbieżne z dużymi prędkościami.
Fazowanie przeciwbieżne możliwe od wielk. 6.

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, wielk. 0,6 z grotem nr 674252, wielk. 6IP.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Wkładki

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka