{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wykonanie chwytu | chwyt walcowy | |
Kąt sfazowania w ruchu powrotnym | 45 stopni | |
Kąt ustawienia κ | 45 stopni | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
Liczba ostrzy Z | 5 | |
⌀ D | 16 mm | |
maksymalna ⌀ sfazowania Dmaks. | 22,7 mm | |
Długość wysięgu L1 | 20 mm | |
długość całkowita Lges | 110 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 12 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SC.. 05T104 | |
śruby mocujące | 219828 (6IP; 0,6 Nm) | |
Rodzaj produktu | Frez do fazowania |
Numer artykułu | 216460 16 | |
EAN / GTIN | 4045197553072 | |
Numer producenta | 216460 16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Wysokowydajne frezy 45° do fazowania 16 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 197,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 426,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
641,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
837,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ D | 16 | 16 | 15,8 | 16 |
Liczba ostrzy Z | 5 | 2 | 2 | 2 |
Długość wysięgu L1 | 20 | 20,5 | 35 | 32 |
długość całkowita Lges | 110 | 110 | 90 | 100 |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak | nie |
maksymalna ⌀ sfazowania Dmaks. | 22,7 | 28,3 | 26 | 28,8 |
wykonanie chwytu | chwyt walcowy | chwyt Weldon | chwyt Weldon | Chwyt Weldon |