{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wykonanie chwytu | chwyt walcowy | |
Kąt sfazowania w ruchu powrotnym | 45 stopni | |
Kąt ustawienia κ | 45 stopni | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
⌀ D | 12 mm | |
maksymalna ⌀ sfazowania Dmaks. | 18,5 mm | |
Długość wysięgu L1 | 24 mm | |
długość całkowita Lges | 100 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 12 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SC.. 05T104 | |
śruby mocujące | 219828 (6IP; 0,6 Nm) | |
Rodzaj produktu | Frez do fazowania |
Numer artykułu | 216460 12 | |
EAN / GTIN | 4045197482174 | |
Numer producenta | 216460 12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wysokowydajne frezy 45° do fazowania, chwyt walcowy, ⌀ D: 12mm
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 870,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
478,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kąt sfazowania w ruchu powrotnym | 45 stopni | 45 stopni |
Długość wysięgu L1 | 24 mm | 37 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak | nie |
maksymalna ⌀ sfazowania Dmaks. | 18,5 mm | 23,7 mm |
śruby mocujące | 219828 (6IP; 0,6 Nm) | 219841 (15IP; 3,0 Nm) |
⌀ chwytu Ds h6 | 12 mm | 20 mm |
Rodzaj produktu | Frez do fazowania | Frez do fazowania |