SCLT 05T104 INOX

Nr art.: 216470 INOX
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    55,42  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    46,20  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
159 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SCLT 05T104
    typ INOX
    promień naroża 0,4 mm
    Gatunek HB7635
    Materiał ostrza HM
    posuw fz na ząb 0,06 − 0,15 mm
    liczba wymian/ostrzy 4
    grubość płytki E 1,98 mm
    Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 216470 INOX
    EAN / GTIN 4045197552792
    Numer producenta 216470 INOX

    Tabela zastosowań

    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka