SCLT 05T104 UNI

Nr art.: 216475 UNI
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    53,49  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    44,59  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
158 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SCLT 05T104
    typ UNI
    promień naroża 0,4 mm
    Gatunek HB7735
    Materiał ostrza HM
    liczba wymian/ostrzy 4
    grubość płytki E 1,98 mm
    Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 216475 UNI
    EAN / GTIN 4045197482051
    Numer producenta 216475 UNI

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    410
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    410
    Al > 10% Si:
    N
    280
    Stal < 500 N/mm²
    P
    240
    Stal < 750 N/mm²
    P
    205
    Stal < 900 N/mm²
    P
    200
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    150
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    120
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    95
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka