{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 25 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | MTC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
Długość wysięgu L1 | 49 mm | |
długość całkowita Lges | 105 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 47 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 48 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,72 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 19,85 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | AP.. 1003.. | |
śruby mocujące | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 215800 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197133175 | |
Numer producenta | 215800 25/3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frezy kątowe 90° 25/3 mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 410,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 508,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość wysięgu L1 | 49 mm | 49 mm |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe | frezowanie odsadzeń; Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | chwyt Weldon |
⌀ ostrzy DC | 25 mm | 25 mm |
⌀ chwytu Ds h6 | 25 mm | 25 mm |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 47 mm | 47 mm |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 48 mm | 48 mm |