APMT 060220 ER ST1400

Nr art.: 215659 ST1400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    70,69  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    58,93  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Softcut®
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej APMT 060220 ER
typ ST1400
promień naroża 2 mm
Gatunek HB7520
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,1 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 215659 ST1400
EAN / GTIN 4045197673732
Numer producenta 215659 ST1400

Tabela zastosowań

Stal < 1100 N/mm²
P
170
Stal < 1400 N/mm²
P
150
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap maks. = 4 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Softcut®" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka