{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Softcut® | |
⌀ ostrzy DC | 25 mm | |
Liczba ostrzy Z | 7 | |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | MTC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
Długość wysięgu L1 | 30 mm | |
długość całkowita Lges | 90 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 23 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 48 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 48 mm | |
Frez obiegowy ap | 0,9 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,52 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 21,85 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | AP.. 0602.. | |
śruby mocujące | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 215605 25/7 | |
EAN / GTIN | 4045197409591 | |
Numer producenta | 215605 25/7 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Frezy kątowe 90° GARANT Softcut MTC krótki, chwyt Weldon, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 25/7mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 151,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 117,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość wysięgu L1 | 30 mm | 25 mm |
długość całkowita Lges | 90 mm | 115 mm |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | chwyt walcowy |
⌀ ostrzy DC | 25 mm | 25 mm |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | 90 stopni |
⌀ chwytu Ds h6 | 25 mm | 20 mm |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 48 mm | 48 mm |