APMT 060208 ER ST1400

Nr art.: 215650 ST1400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    70,67  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    58,92  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
194 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Softcut®
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej APMT 060208 ER
typ ST1400
promień naroża 0,8 mm
Gatunek HB7510
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,1 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 215650 ST1400
EAN / GTIN 4045197673695
Numer producenta 215650 ST1400

Tabela zastosowań

Stal < 1100 N/mm²
P
220
Stal < 1400 N/mm²
P
200
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap maks. = 4 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Softcut®" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka