{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Softcut® | |
⌀ ostrzy DC | 20 mm | |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | frezowanie kątowe | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | MTC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
efektywna liczba ostrzy Zef | 3 | |
Liczba płytek skrawających | 15 | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 28 mm | |
Długość wysięgu L1 | 40 mm | |
długość całkowita Lges | 90 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 20 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | AP.. 0602.. | |
śruby mocujące | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 215622 20/3 | |
EAN / GTIN | 4045197573933 | |
Numer producenta | 215622 20/3 |