Frezy kątowe 90° GARANT Softcut® 25/5 mm

Nr art.: 215622 25/5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / Zeff (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: frezowanie kątowe
  • Podziałka ostrzy: nierówne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: MTC
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Softcut®
    ⌀ ostrzy DC 25 mm
    wykonanie chwytu chwyt Weldon
    Kąt ustawienia κ 90 stopni
    Zastosowanie frezu frezowanie kątowe
    Podziałka ostrzy nierówne
    chłodzenie wewnętrzne tak
    Strategia skrawania MTC
    Wymiana narzędzi PowerCard
    efektywna liczba ostrzy Zef 5
    Liczba płytek skrawających 30
    maksymalna głębokość skrawania ap maks. 33,5 mm
    Długość wysięgu L1 44 mm
    długość całkowita Lges 100 mm
    ⌀ chwytu Ds h6 25 mm
    pasująca wymienna płytka skrawająca AP.. 0602..
    śruby mocujące 219827 (6IP; 0,45 Nm)
    Rodzaj produktu Głowice jeżowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 215622 25/5
    EAN / GTIN 4045197573940
    Numer producenta 215622 25/5

    Opis

    Wykonanie:

    Precyzyjne frezy kątowe o zmiennej podziałce, gwarantujące miękką obróbkę z najwyższą precyzją i wydajnością skrawania.Nowa generacjawysokowydajnych frezów kątowych z płytkami skrawającymi,o geometrii zapewniającej zmniejszenie sił skrawania przy obróbce MTCwniestabilnych warunkachlubprzy zastosowaniu wrzecion o małej mocy.

    Zastosowanie:

    Do frezowania kątowego, również w pełnym materiale. Uniwersalne zastosowanie do wszystkich rodzajów stali, również nierdzewnych i kwasoodpornych.

    Część zamienna:

    Zestaw śrub do płytek skrawających nr 21 9827 (6IP 0,45 Nm).

    Wskazówka:

    Stosować wkrętaki dynamometryczne GARANT TQ nr 21 1750 wielk. 0,45 z grotem nr 67 4252 wielk. 6IP.
    Przy zastosowaniu płytek skrawających o promieniu 2 mm trzeba zmodyfikować gniazdo płytki.
    Nie używać do rampingu i wcinania obiegowego!

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Z tej samej serii "Softcut®" Zobacz wszystkie

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka