{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Softcut® | |
⌀ ostrzy DC | 12 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | chwyt walcowy | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | MTC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
Długość wysięgu L1 | 17 mm | |
długość całkowita Lges | 62 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 12 mm | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 22 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 22 mm | |
Frez obiegowy ap | 0,8 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 1,29 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 8,85 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | AP.. 0602.. | |
śruby mocujące | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 215609 12/3 | |
EAN / GTIN | 4045197409805 | |
Numer producenta | 215609 12/3 |