Frezy kątowe 90° GARANT Softcut® MTC długi 40/10 mm

Nr art.: 215609 40/10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe
  • Podziałka ostrzy: nierówne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: MTC
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Softcut®
⌀ ostrzy DC 40 mm
Liczba ostrzy Z 10
wykonanie chwytu chwyt walcowy
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe
Podziałka ostrzy nierówne
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania MTC
Wymiana narzędzi PowerCard
Długość wysięgu L1 30 mm
długość całkowita Lges 140 mm
⌀ chwytu Ds h6 32 mm
⌀ D3 38 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 78 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 78 mm
Frez obiegowy ap 0,8 mm
Kąt rampingu αmaks. 0,31 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 36,85 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca AP.. 0602..
śruby mocujące 219827 (6IP; 0,45 Nm)
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 215609 40/10
EAN / GTIN 4045197409911
Numer producenta 215609 40/10

Opis

Wykonanie:

Precyzyjne frezy kątowe o zmiennej podziałce, gwarantujące miękką obróbkę z najwyższą precyzją i wydajnością skrawania.Nowa generacjawysokowydajnych frezów kątowych z płytkami skrawającymi,o geometrii zapewniającej zmniejszenie sił skrawania przy obróbce MTCwniestabilnych warunkachlubprzy zastosowaniu wrzecion o małej mocy.

Zastosowanie:

Do frezowania kątowego, również w pełnym materiale. Uniwersalne zastosowanie do wszystkich rodzajów stali, również nierdzewnych i kwasoodpornych.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 21 9827 (6IP 0,45 Nm).

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne GARANT TQ nr 21 1750 wielk. 0,45 z grotem nr 67 4252 wielk. 6IP.
Przy zastosowaniu płytek skrawających o promieniu 2 mm trzeba zmodyfikować gniazdo płytki.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki

Z tej samej serii "Softcut®" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka