{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Softcut® | |
⌀ ostrzy DC | 42 mm | |
Liczba ostrzy Z | 5 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | frezowanie odsadzeń; Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | MTC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
długość całkowita Lges | 40 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 16 mm | |
⌀ D3 | 39 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 81 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 82 mm | |
Frez obiegowy ap | 1,8 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,47 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 36,5 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | AP.. 1335.. | |
śruby mocujące | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 215575 42/5 | |
EAN / GTIN | 4045197750754 | |
Numer producenta | 215575 42/5 |