Frezy kątowe 90° GARANT Softcut® MTC 63/9 mm

Nr art.: 215575 63/9
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: frezowanie odsadzeń; Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
  • Podziałka ostrzy: nierówne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: MTC
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Softcut®
    ⌀ ostrzy DC 63 mm
    Liczba ostrzy Z 9
    wykonanie chwytu z otworem
    Kąt ustawienia κ 90 stopni
    Zastosowanie frezu frezowanie odsadzeń; Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
    Podziałka ostrzy nierówne
    chłodzenie wewnętrzne tak
    Strategia skrawania MTC
    Wymiana narzędzi PowerCard
    długość całkowita Lges 50 mm
    ⌀ otworu uchwytu 27 mm
    ⌀ D3 60 mm
    Frez obiegowy ⌀ Dmin. 123 mm
    Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 124 mm
    Frez obiegowy ap 1,7 mm
    Kąt rampingu αmaks. 0,3 stopni
    Długość rampingu dla αmaks. 57,5 mm
    pasująca wymienna płytka skrawająca AP.. 1335..
    śruby mocujące 219826 (8IP; 2,2 Nm)
    Rodzaj produktu Głowice jeżowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 215575 63/9
    EAN / GTIN 4045197409393
    Numer producenta 215575 63/9

    Opis

    Wykonanie:

    Precyzyjny frez kątowy o zmiennej podziałce zębów zapewniającej spokojną pracę, najwyższą precyzję i wydajność skrawania. Nowa generacja wysokowydajnych frezów kątowych z wymiennymi płytkami skrawającymiz geometrią umożliwiającą zmniejszenie sił skrawania, do stosowania MTCwniestabilnych warunkachdo wrzecion o małej mocy.

    Zastosowanie:

    Do frezowania kątowego, również w pełnym materiale. Uniwersalne zastosowanie do wszystkich rodzajów stali, również nierdzewnych i kwasoodpornych.

    Część zamienna:

    Zestaw śrub do płytek skrawających nr 21 9826 (8IP 2,2 Nm).

    Wskazówka:

    Przy zastosowaniu płytek skrawających o promieniu większym od 2 mm trzeba zmodyfikować gniazdo płytki.
    Stosować wkrętaki dynamometryczne GARANT TQ nr 21 1750 wielk. 2,2 z grotem nr 67 4252 wielk. 8IP.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Z tej samej serii "Softcut®" Zobacz wszystkie

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka