{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Softcut® | |
⌀ ostrzy DC | 40 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | frezowanie odsadzeń; Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | MTC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
długość całkowita Lges | 40 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 16 mm | |
⌀ D3 | 37 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 77 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 78 mm | |
Frez obiegowy ap | 1,8 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,5 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 34,5 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | AP.. 1335.. | |
śruby mocujące | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 215575 40/6 | |
EAN / GTIN | 4045197409355 | |
Numer producenta | 215575 40/6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Frezy kątowe 90° GARANT Softcut MTC, z otworem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 40/6mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 567,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
1 512,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
2 323,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 087,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 987,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Zastosowanie frezu | frezowanie odsadzeń; Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe | frezowanie odsadzeń | frezowanie kątowe | Ramping |
długość całkowita Lges | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
pasująca wymienna płytka skrawająca | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | LO.U0904.. | AP.. 1003.. | XNEX 040308 |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem | z otworem | z otworem | z otworem |
⌀ ostrzy DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |