{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
pasująca wymienna płytka skrawająca | AP.T 1805.. | |
Seria | Softcut® | |
kąt γ | 75 stopni | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | MTC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
efektywna liczba ostrzy Zef | 3 | |
Liczba płytek skrawających | 6 | |
długość całkowita Lges | 60 mm | |
min. ⌀ D | 35 mm | |
największa ⌀ D1 | 50 mm | |
uzyskiwana szerokość sfazowania b | 7,5 mm | |
uzyskiwana długość sfazowania l | 29,5 mm | |
uzyskiwana wysokość sfazowania h | 27,8 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 22 mm | |
Posuw na ząb przy hmaks. | 0,11 mm | |
śruby mocujące | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Rodzaj produktu | Frez do fazowania |
Numer artykułu | 215152 75 | |
EAN / GTIN | 4045197801029 | |
Numer producenta | 215152 75 |